Juego de brocas espirales HSS n.º 114000 con caja 1-13

Número de artículo: 115000 1-13
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
801 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118
  • Mango: Mango cilíndrico

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 13 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 25
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0,5 mm
con estuche
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115000 1-13
EAN / GTIN 4045197024060
Número del fabricante 115000 1-13

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Aceite
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
Laminadas con rodillos, ángulo de hélice, espesor del alma y aumento del alma normales.
Sin interrupciones de la estructura, por lo que gana elasticidad y es adecuada para trabajos de taladrado robustos (p. ej. con taladradoras manuales). Ejecución económica.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra