{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 4,5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 40,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 47 mm | |
Longitud total L | 80 mm | |
⌀ de mango Ds | 4,5 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,05 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197008855 | |
Número del fabricante | 114000 4,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 4,5 mm
a petición
En stock
5.922 piezas en stock
0,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.818 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,92 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.909 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
2,20 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
5.617 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,22 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 80 | 80 | 80 | 80 |
Refrigeración interior | no | no | no | no |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N |