{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 11,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 76,3 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 mm | |
Longitud total L | 142 mm | |
⌀ de mango Ds | 11,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009470 | |
Número del fabricante | 114000 11,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 11,8 mm
a petición
En stock
285 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,16 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
3,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
152 piezas en stock
6,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
423 piezas en stock
desde
1
Unidades
22,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
18,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 142 | 142 | 142 |
Refrigeración interior | no | no | no |
⌀ nominal DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 94 | 94 | 94 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |