{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 8,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 mm | |
Longitud total L | 125 mm | |
⌀ de mango Ds | 8,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,1 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114000 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197009289 | |
Número del fabricante | 114000 8,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N 8,8 mm
a petición
En stock
577 piezas en stock
1,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
291 piezas en stock
2,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
576 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,11 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.445 piezas en stock
6,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
144 piezas en stock
3,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
883 piezas en stock
4,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Refrigeración interior | no | no | no | no | no | no |
⌀ nominal DC | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Tipo | N | N | N | N | N | N |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 81 | 81 | 81 | 81 | 40 | 81 |
⌀ de mango Ds | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 26,8 | 67,8 |