Brocas espirales HSS N 2,3

Número de artículo: 114150 2,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    1,92 € / Unidad
  • de 5Unidad
    1,60 € / Unidad
a petición
En stock
1.104 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 2,3 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 23,6 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 27 mm
Longitud total L 53 mm
⌀ de mango Ds 2,3 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,03 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114150 2,3
EAN / GTIN 4045197012678
Número del fabricante 114150 2,3

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
Con afilado forma C a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Brocas espirales HSS N 2,3

Brocas espirales HSS N 2,3

a petición
En stock
1.104 piezas en stock
desde 1  Unidades
1,92 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 5  Unidades
1,60 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
194 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
544 piezas en stock
0,69 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
2.496 piezas en stock
0,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2 2 2
Recubrimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento Sin revestimiento
anillo de color sin sin sin sin
Refrigeración interior no no no no
Tolerancia ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 23,6 23,6 23,6 23,6
Tipo de producto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra