{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 0,65 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 8 mm | |
Longitud total L | 26 mm | |
⌀ de mango Ds | 0,65 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 0,65 | |
EAN / GTIN | 4045197012357 | |
Número del fabricante | 114150 0,65 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 0,65
a petición
En stock
132 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,68 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
3,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
142 piezas en stock
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 |
⌀ nominal DC | 0,65 | 0,65 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 |
Tipo | N | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 | 0,03 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral |