{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 0,8 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 8,8 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 10 mm | |
Comprimento total L | 30 mm | |
⌀ haste Ds | 0,8 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,03 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197012388 | |
Número do fabricante | 114150 0,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 0,8
sob pedido
Em stock
3 321 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
1 202 peças em stock
a partir de
1
Peças
5,60 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
4,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 534 peças em stock
1,49 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem |
Norma | DIN 338 | DIN 340 | DIN 338 |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico |
Óleo de corte | HSS | HSS | HSS |
Ângulo da ponta | 118 grau | 118 grau | 118 grau |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 8,8 mm | 23,8 mm | 8,8 mm |