{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 8,6 mm | |
Revestimento | sem revestimento | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerância de ⌀ nominal | h8 | |
Ângulo da ponta | 118 grau | |
Haste | Haste cilíndrica | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Refrigeração interior | não | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 68,1 mm | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | |
Comprimento total L | 125 mm | |
⌀ haste Ds | 8,6 mm | |
Avanço f em aço < 750 N/mm2 | 0,1 mm/U | |
Anel colorido | sem | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 114150 8,6 | |
EAN/GTIN | 4045197013347 | |
Número do fabricante | 114150 8,6 |
Este artigo |
Recomendações |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca espiral HSS N, sem revestimento, ⌀ DC h8 (mm ou polegadas): 8,6
sob pedido
Em stock
638 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
1,76 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
180 peças em stock
2,70 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
869 peças em stock
6,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
75 peças em stock
|
sob pedido
Em stock
377 peças em stock
a partir de
1
Peças
28,27 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
a partir de
5
Peças
23,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 200 peças em stock
3,97 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | sem revestimento | sem revestimento | sem revestimento | TiN | TiAlN | TiAlN | sem revestimento |
Anel colorido | sem | sem | sem | sem | verde | verde | sem |
Refrigeração interior | não | não | não | não | não | no | não |
Haste | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Haste cilíndrica | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm | 81 mm |
⌀ haste Ds | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm | 8,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |