Brocas espirales HSS N 6,75

Número de artículo: 114150 6,75
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,15 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,12 € / Unidad
a petición
En stock
401 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 6,75 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 58,9 mm
Longitud de la ranura de viruta Lc 69 mm
Longitud total L 109 mm
⌀ de mango Ds 6,75 mm
Avance f en acero < 750 N/mm 2 0,07 mm/rev.
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 114150 6,75
EAN / GTIN 4045197364364
Número del fabricante 114150 6,75

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
80
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
45
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
40
Acero < 750 N/mm²
P
30
Acero < 900 N/mm²
P
25
Acero < 1100 N/mm²
P
10
Acero < 1400 N/mm²
P
8
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: broca espiral con alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso.
A partir de ⌀ 2,4 mm, vaporizados.
Con afilado forma C a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Tam. 16 − 20: Brocas con ⌀ de vástago 16 mm.