{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 14 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 87 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 mm | |
Longitud total L | 160 mm | |
⌀ de mango Ds | 14 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114150 14 | |
EAN / GTIN | 4045197013774 | |
Número del fabricante | 114150 14 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS N 14
a petición
En stock
625 piezas en stock
26,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
746 piezas en stock
17,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
109 piezas en stock
23,53 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 108 | 108 | 140 |
⌀ de mango Ds | 14 | 13 | 14 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |