{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 12,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 17 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197825612 | |
Manufacturer number | 122504 2,8 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 2,8
on request
På lager
133 styck i lager
NOK 499,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
55 styck i lager
NOK 602,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
66 styck i lager
NOK 718,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
65 styck i lager
NOK 977,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
52 styck i lager
NOK 661,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
26 styck i lager
NOK 915,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
37 styck i lager
NOK 1 142,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
216 styck i lager
NOK 406,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 720,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
50 styck i lager
NOK 985,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | grön | Utan | grön | blå | grön | grön | gul | grön | röd | röd |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm |