{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 18,01 mm - 20 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406661953 | |
Manufacturer number | 122504 18,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 18,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 179,91
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 483,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 10 044,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 8 370,62
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 9 607,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 8 006,09
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 940,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 450,49
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 212,31
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 510,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 989,12
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 490,99
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm | 131 mm |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Spetsvinkel | 140 grad | 145 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |