{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,9 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 28 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197825872 | |
Manufacturer number | 122504 5,4 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5,4
on request
På lager
56 styck i lager
NOK 446,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 479,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 645,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 672,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
21 styck i lager
NOK 942,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
32 styck i lager
NOK 360,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
42 styck i lager
NOK 361,83
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Nominell ⌀ DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm | 19,9 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborrar |