{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 17 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 47,5 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 17 | |
EAN / GTIN | 4045197826749 | |
Manufacturer number | 122504 17 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 17
on request
På lager
34 styck i lager
NOK 2 376,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
36 styck i lager
NOK 2 349,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
30 styck i lager
NOK 3 253,74
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
NOK 5 616,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
5 styck i lager
NOK 3 145,73
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 4 968,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
64 styck i lager
NOK 1 856,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 5 035,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 3 267,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
49 styck i lager
NOK 1 741,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm | 123 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej | nej |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 135 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |