{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 3,97 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 18,2 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,11 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 5/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110796 | |
Manufacturer number | 122504 5/32 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 5/32
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 449,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 449,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
NOK 449,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
totallängd L | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 3,97 mm | 3,97 mm | 3,97 mm |
Serie | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |