{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 14,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 65 mm | |
totallängd L | 115 mm | |
Skaftdiameter Ds | 16 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,26 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826633 | |
Manufacturer number | 122504 14,5 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 14,5
on request
På lager
25 styck i lager
NOK 1 758,86
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
104 styck i lager
NOK 2 397,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 3 626,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
4 styck i lager
NOK 3 599,10
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
NOK 1 847,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | gul | röd | blå |
Nominell ⌀ DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 135 grad | 140 grad | 140 grad |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |