{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 18,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 51,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,28 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826817 | |
Manufacturer number | 122504 18,5 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 18,5
on request
På lager
16 styck i lager
NOK 3 034,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 6 247,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
6 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
8 styck i lager
NOK 6 055,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja |
Antal skär Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM |
Skaftdiameter Ds | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 51,3 | 51,3 | 51,3 | 51,3 |