{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 11,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 55 mm | |
totallängd L | 102 mm | |
Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,22 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 11,8 | |
EAN / GTIN | 4045197826510 | |
Manufacturer number | 122504 11,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA 11,8
on request
På lager
67 styck i lager
NOK 1 021,59
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 2 389,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 1 984,19
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Färgring | grön | röd | skär |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Nominell ⌀ DC | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
Spetsvinkel | 140 | 140 | 140 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HSC |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 37,3 | 37,3 | 37,3 |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |