{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 7,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 29,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826084 | |
Manufacturer number | 122504 7,5 |
This article |
Recommendations |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 7,5
on request
På lager
94 styck i lager
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
NOK 491,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
20 styck i lager
NOK 837,06
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
€51.40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
7 styck i lager
€92.00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
175 styck i lager
€28.40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
13 styck i lager
€98.00
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
15 styck i lager
€55.20
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
38 styck i lager
28,41 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA to h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | solid carbide | solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | Solid carbide | VHM |
Spetsvinkel | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 135 degrees | 135 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 degrees | 140 stupanj |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |