{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 8,01 mm - 10 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 47 mm | |
totallängd L | 89 mm | |
Skaftdiameter Ds | 10 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 8,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406661908 | |
Manufacturer number | 122504 8,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 8,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 998,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 831,66
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 729,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 274,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 729,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 2 274,98
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 628,56
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 523,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 506,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 023,96
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 853,26
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
totallängd L | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm | 89 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |