{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ (tum) motsvarar | 7,14 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,4 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | |
totallängd L | 79 mm | |
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,18 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 9/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110840 | |
Manufacturer number | 122504 9/32 |
This article |
Recommendations |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 9/32
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 572,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 383,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 383,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
24 styck i lager
NOK 383,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 607,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
12 styck i lager
NOK 1 572,93
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Antal skär Z | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
totallängd L | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Norm | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HE med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Spännspårlängd Lc | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 30,4 mm | 30,4 mm | 30,3 mm | 30,29 mm | 30,29 mm | 30,29 mm | 30,29 mm | 30,29 mm |