{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 2,2 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 13 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,07 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122504 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197825551 | |
Manufacturer number | 122504 2,2 |
This article |
Recommendations |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 2,2
on request
På lager
85 styck i lager
NOK 499,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
35 styck i lager
NOK 602,14
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
51 styck i lager
NOK 718,25
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
2 styck i lager
NOK 977,47
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 661,55
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
14 styck i lager
NOK 915,37
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
3 styck i lager
NOK 1 142,18
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
48 styck i lager
NOK 406,44
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
23 styck i lager
NOK 720,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Leveres senere
0 styck i lager
NOK 985,57
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Nominell ⌀ DC | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 9,7 mm | 16,7 mm | 16,7 mm | 16,7 mm | 16,7 mm | 16,7 mm | 16,7 mm | 9,7 mm | 16,7 mm | 16,7 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |