{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 18,01 mm - 20,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | |
totallängd L | 131 mm | |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122436 18,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200763 | |
Manufacturer number | 122436 18,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 18,01-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 9 541,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 7 951,54
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 9 976,30
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 8 313,58
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 920,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 433,79
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 183,61
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 486,34
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 968,75
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 474,02
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 151,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 3 459,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar | nej | ja, med 25 bar |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Spännspårlängd Lc | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm | 79 mm |
Skaftdiameter Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |