{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 16,01 mm - 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122436 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200756 | |
Manufacturer number | 122436 16,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel FEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 16,01-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 070,63
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 725,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 426,45
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 7 022,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 347,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 789,95
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 587,78
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 156,48
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 3 380,28
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 816,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 644,38
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 203,71
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Färgring | grön | grön | grön | grön | grön | grön |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB med h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Serie | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |