{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
⌀-Område | 12,01 mm - 14,00 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 3 | |
Spetsvinkel | 145 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | ja, med 25 bar | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | |
totallängd L | 107 mm | |
Skaftdiameter Ds | 14 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122436 12,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406200732 | |
Manufacturer number | 122436 12,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Steel FEED HM-borr Weldon DIN 6535 HB 12,01-X
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 505,42
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 754,52
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 4 714,60
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 3 928,84
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 226,17
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 021,77
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 181,04
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 984,22
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 963,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 635,90
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 1 922,85
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 1 602,43
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
totallängd L | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm | 107 mm |
Invändig | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar | nej | nej | ja, med 25 bar | ja, med 25 bar |
Spetsvinkel | 145 grad | 145 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 60 mm | 47 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Produktslag | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr | Spiralborr |