{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
⌀-Område | 16,01 mm - 18 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 73 mm | |
totallängd L | 123 mm | |
Skaftdiameter Ds | 18 mm | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122502 16,01-X | |
EAN / GTIN | 4062406661830 | |
Manufacturer number | 122502 16,01-X |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
HOLEX Pro Steel HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. tum): 16,01-X
on request
Unknown
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 2 689,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
NOK 2 241,32
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 570,24
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 7 141,87
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
NOK 8 208,35
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
10
Arbeidsstykker
NOK 6 840,29
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
248,40 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
207,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
192,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
160,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
Available in > 8 weeks
0 styck i lager
fra
1
Arbeidsstykker
250,80 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
fra
20
Arbeidsstykker
209,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semi Standard | ja | ja | taip | taip | taip | taip |
Färgring | grön | grön | žalia | žalias | žalias | žalias |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HB su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HA su h6 | DIN 6535 HB su h6 |
Skärmaterial | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Master Steel | Pro Steel | Pro Steel | Pro Steel |