{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Pro Steel | |
Nominell ⌀ DC | 4,5 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 140 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 17,3 mm | |
Skaft | DIN 6535 HB med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 24 mm | |
totallängd L | 66 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Matning f i stål < 900 N/mm2 | 0,14 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122502 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197830562 | |
Manufacturer number | 122502 4,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Steel HM-borr Weldon DIN 6535 HB 4,5
on request
På lager
203 styck i lager
NOK 361,76
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
27 styck i lager
41,97 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
70 styck i lager
45,00 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Semiestándar | ja | sí | sí |
Mango | DIN 6535 HB med h6 | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Material de corte | VHM | MDI | MDI |
Ángulo de punta | 140 | 135 | 140 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
Serie | Pro Steel | Master Steel | Diabolo |
Tipo de producto | Spiralborr | Broca espiral | Broca espiral |