{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Master Steel | |
Nominell ⌀ DC | 2,8 mm | |
Beläggning | TiAlN | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | DIN 6537 K | |
Utförande | 4×D | |
Tolerans nom.-⌀ | h7 | |
Antal skär Z | 2 | |
Spetsvinkel | 135 grad | |
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 | 15,8 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Invändig | nej | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Semi Standard | ja | |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | |
totallängd L | 55 mm | |
Skaftdiameter Ds | 4 mm | |
Skafttolerans | h6 | |
Matning f i stål < 1100 N/mm2 | 0,09 mm/v | |
Färgring | grön | |
Produktslag | Spiralborr |
Artikkelkode | 122415 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197783790 | |
Manufacturer number | 122415 2,8 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Master Steel SPEED HM-borr cylindriskt skaft DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 2,8mm
on request
På lager
57 styck i lager
NOK 674,51
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
76 styck i lager
NOK 613,94
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
139 styck i lager
NOK 414,40
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
På lager
33 styck i lager
NOK 735,08
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Beläggning | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Utförande | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Färgring | grön | Utan | grön | röd |
totallängd L | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 | DIN 6535 HA med h6 |
Spetsvinkel | 135 grad | 140 grad | 140 grad | 140 grad |
Spännspårlängd Lc | 20 mm | 20 mm | 17 mm | 20 mm |