{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 32 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 360 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 14 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 21 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 32 | |
EAN/GTIN | 4018754018963 | |
Nummer fabrikant | 40083232 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
155 stuks direct leverbaar
€ 40,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.093 stuks direct leverbaar
€ 16,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
818 stuks direct leverbaar
22,20 €
€ 5,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
420 stuks direct leverbaar
€ 20,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Sleutellengte L | 360 | 360 | 430 | 444 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 21 | 21 | 21 | 21 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |