{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 115 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 8 | |
EAN/GTIN | 4018754018734 | |
Nummer fabrikant | 40080808 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
534 stuks direct leverbaar
€ 8,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.309 stuks direct leverbaar
€ 3,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
9.112 stuks direct leverbaar
€ 3,19
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.901 stuks direct leverbaar
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | gefosfateerd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 115 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
Sleutelwijdte | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |