{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 5 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 95 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 4 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 5 | |
EAN/GTIN | 4018754019120 | |
Nummer fabrikant | 40095050 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
Steekringsleutel 5 mm
op aanvraag
Op voorraad
218 stuks direct leverbaar
€ 11,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
39 stuks direct leverbaar
€ 4,32
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
929 stuks direct leverbaar
€ 4,46
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 4 | 4 | 4 |
Sleutellengte L | 95 | 100 | 100 |
Sleutelwijdte | 5 | 5 | 5 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 6 | 6 | 6 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |