{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 300 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 13 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754018925 | |
Nummer fabrikant | 40082727 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
134 stuks direct leverbaar
€ 30,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.491 stuks direct leverbaar
€ 12,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
876 stuks direct leverbaar
€ 20,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 13 | 13 | 13 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | mat verchroomd |
Sleutellengte L | 300 | 310 | 300 |
Sleutelwijdte | 27 | 27 | 27 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 | 18 | 18 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |