Steekringsleutel 24 mm

Artikelnummer: 613500 24
op aanvraag
Op voorraad
281 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Offertes

    Set met prijsvoordeel

    Productdetails

    Technische gegevens

    Sleutelwijdte 24 mm
    Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
    Sleutellengte L 280 mm
    maximale bekhoogte h1 12 mm
    Maximale ringhoogte h2 max 16 mm
    Ringstand 15 graden
    Productieproces matrijsgesmeed
    Materiaal Chrome-Alloy-Steel
    Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
    Sleutelwijdtematen metrisch
    Producttype Schroefsleutel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 613500 24
    EAN/GTIN 4018754018895
    Nummer fabrikant 40082424

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
    Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel. (Maat 3,2 − 5 met 6-kant).

    Norm:

    DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiaal:

    Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

    Tip:

    Voordeel:
    • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
    • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.