Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 18mm

Artikelnummer: 613500 18
op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 18 mm
Norm DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738
Sleutellengte L 200 mm
maximale bekhoogte h1 9 mm
Maximale ringhoogte h2 max 14 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 613500 18
EAN/GTIN 4018754018833
Nummer fabrikant 40081818

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging. Ringzijde met AS-Drive-profiel. (Maat 3,2 − 5 met 6-kant).

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Tip:

Voordeel:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 18mm

Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 18mm

op aanvraag
Op voorraad
354 stuks direct leverbaar
€ 17,05
op aanvraag
Op voorraad
816 stuks direct leverbaar
€ 5,85
op aanvraag
Op voorraad
4.031 stuks direct leverbaar
€ 5,85
op aanvraag
Op voorraad
1.431 stuks direct leverbaar
€ 11,30
maximale bekhoogte h1 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd gefosfateerd verchroomd mat verchroomd
Sleutellengte L 200 mm 220 mm 220 mm 200 mm
Sleutelwijdte 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal
Maximale ringhoogte h2 max 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen