{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 14 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 165 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 14 | |
EAN/GTIN | 4018754018796 | |
Nummer fabrikant | 40081414 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 14mm
op aanvraag
Op voorraad
344 stuks direct leverbaar
€ 11,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
322 stuks direct leverbaar
€ 4,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.150 stuks direct leverbaar
€ 4,52
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.997 stuks direct leverbaar
€ 7,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Sleutellengte L | 165 mm | 180 mm | 180 mm | 165 mm |
Sleutelwijdte | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |