{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Rakto dydis | 38 mm | |
Norma | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Rakto ilgis L | 480 mm | |
maksimalus žiočių aukštis h1 | 11 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 19 mm | |
Žiedo padėtis | 15 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Paviršius | ant nikelio chromuoti | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Artikelnummer | 613500 38 | |
EAN/GTIN | 4018754019014 | |
Nummer fabrikant | 40083838 |