{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 20 mm | |
Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
Sleutellengte L | 230 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 9 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 613500 20 | |
EAN/GTIN | 4018754018857 | |
Nummer fabrikant | 40082020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steekringsleutel 20 mm
op aanvraag
Op voorraad
125 stuks direct leverbaar
€ 21,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.593 stuks direct leverbaar
€ 7,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
364 stuks direct leverbaar
11,45 €
€ 3,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
112 stuks direct leverbaar
€ 8,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd | verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 230 | 240 | 280 | 290 |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 14 | 14 | 13,1 | 13,1 |