Steekringsleutel, lange uitvoering 20 mm

Artikelnummer: 614900 20
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 20 mm
Sleutellengte L 290 mm
maximale bekhoogte h1 9 mm
Maximale ringhoogte h2 max 13,1 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614900 20
EAN/GTIN 4045197442147
Nummer fabrikant 614900 20

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, lange uitvoering  20 mm

Steekringsleutel, lange uitvoering 20 mm

op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 8,75
op aanvraag
Op voorraad
363 stuks direct leverbaar
11,45 €
€ 3,00
op aanvraag
Op voorraad
194 stuks direct leverbaar
€ 13,75
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
maximale bekhoogte h1 9 mm 9 mm 9 mm
Sleutellengte L 290 mm 280 mm 280 mm
Sleutelwijdte 20 mm 20 mm 20 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chrome-Alloy-Steel Chrome-Alloy-Steel
Maximale ringhoogte h2 max 13,1 mm 13,1 mm 13,1 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen