{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 24 mm | |
Sleutellengte L | 338 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 10,2 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 15,7 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614900 24 | |
EAN/GTIN | 4045197442178 | |
Nummer fabrikant | 614900 24 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 24mm
op aanvraag
Op voorraad
666 stuks direct leverbaar
€ 12,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
42 stuks direct leverbaar
€ 17,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 10,2 mm | 10,2 mm |
Oppervlak | verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Ringstand | 15 graden | 10 graden |
Sleutellengte L | 338 mm | 330 mm |
Sleutelwijdte | 24 mm | 24 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |