{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 27 mm | |
Sleutellengte L | 386 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 12 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614900 27 | |
EAN/GTIN | 4045197442185 | |
Nummer fabrikant | 614900 27 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 27 mm
op aanvraag
Op voorraad
483 stuks direct leverbaar
€ 14,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.522 stuks direct leverbaar
€ 12,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 12 | 13 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 |
Sleutellengte L | 386 | 310 |
Sleutelwijdte | 27 | 27 |
Maximale ringhoogte h2 max | 18 | 18 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |