{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 8 mm | |
Sleutellengte L | 148 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 7 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614900 8 | |
EAN/GTIN | 4045197442024 | |
Nummer fabrikant | 614900 8 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 8mm
op aanvraag
Op voorraad
970 stuks direct leverbaar
€ 3,59
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.814 stuks direct leverbaar
€ 5,85
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 5 mm | 5 mm |
Oppervlak | verchroomd | vernikkeld en daarna verchroomd |
Ringstand | 15 graden | 10 graden |
Sleutellengte L | 148 mm | 145 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel |