Steekringsleutel, lange uitvoering 32 mm

Artikelnummer: 614900 32
op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 32 mm
Sleutellengte L 444 mm
maximale bekhoogte h1 14 mm
Maximale ringhoogte h2 max 21 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614900 32
EAN/GTIN 4045197442208
Nummer fabrikant 614900 32

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, lange uitvoering  32 mm

Steekringsleutel, lange uitvoering 32 mm

op aanvraag
Op voorraad
374 stuks direct leverbaar
€ 20,00
op aanvraag
Op voorraad
2.044 stuks direct leverbaar
€ 16,25
op aanvraag
Op voorraad
802 stuks direct leverbaar
22,20 €
€ 5,00
Productieproces matrijsgesmeed matrijsgesmeed matrijsgesmeed
maximale bekhoogte h1 14 mm 14 mm 14 mm
Oppervlak verchroomd verchroomd vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutellengte L 444 mm 360 mm 430 mm
Sleutelwijdte 32 mm 32 mm 32 mm
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chroom-vanadiumstaal Chrome-Alloy-Steel
Maximale ringhoogte h2 max 21 mm 21 mm 21 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen