{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 16 mm | |
Sleutellengte L | 242 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614900 16 | |
EAN/GTIN | 4045197442109 | |
Nummer fabrikant | 614900 16 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 16 mm
op aanvraag
Op voorraad
216 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
226 stuks direct leverbaar
€ 9,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
351 stuks direct leverbaar
€ 10,35
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Ringstand | 15 graden | 15 graden | 10 graden |
Sleutellengte L | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-molybdeenstaal | Chrome-Alloy-Steel |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |