Steekringsleutelset, lange uitvoering 14

Artikelnummer: 614910 14
op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal sleutels Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal sleutels 14
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614910 14
EAN/GTIN 4045197461582
Nummer fabrikant 614910 14

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Resp. 1 steekringsleutel nr. 614600 / 614200 / 614900: Maat 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutelset, lange uitvoering  14

Steekringsleutelset, lange uitvoering 14

op aanvraag
Op voorraad
81 stuks direct leverbaar
€ 92,20
op aanvraag
Op voorraad
318 stuks direct leverbaar
€ 137,00
Aantal sleutels 14 14
Lange uitvoering ja
Oppervlak mat verchroomd
Ring diep doorgezet ja
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen