{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 18 mm | |
Sleutellengte L | 266 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 8,5 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197442123 | |
Nummer fabrikant | 614900 18 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 18 mm
op aanvraag
Op voorraad
99 stuks direct leverbaar
€ 6,55
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
3.265 stuks direct leverbaar
€ 5,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 8,5 | 9 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Ringstand | 15 | 15 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 12 | 14 |