Steekringsleutel, lange uitvoering 11 mm

Artikelnummer: 614900 11
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 11 mm
Sleutellengte L 182 mm
maximale bekhoogte h1 6 mm
Maximale ringhoogte h2 max 9 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614900 11
EAN/GTIN 4045197442055
Nummer fabrikant 614900 11

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met ovale schacht.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, lange uitvoering  11 mm

Steekringsleutel, lange uitvoering 11 mm

op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
€ 4,01
op aanvraag
Op voorraad
370 stuks direct leverbaar
5,90 €
€ 1,55
op aanvraag
Op voorraad
297 stuks direct leverbaar
6,10 €
€ 2,90
op aanvraag
Op voorraad
3.739 stuks direct leverbaar
7,10 €
€ 3,70
maximale bekhoogte h1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Ringstand 15 graden 15 graden 15 graden 10 graden
Sleutelwijdte 11 mm 11 mm 11 mm 11 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chroom-vanadiumstaal Chrome-Alloy-Steel Chroom-molybdeenstaal Chrome-Alloy-Steel
Maximale ringhoogte h2 max 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen