{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 32 mm | |
Sleutellengte L | 430 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 14 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 21 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614700 32 | |
EAN/GTIN | 4045197160119 | |
Nummer fabrikant | 614700 32 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 32 mm
op aanvraag
Op voorraad
818 stuks direct leverbaar
22,20 €
€ 5,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.093 stuks direct leverbaar
€ 16,25
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
420 stuks direct leverbaar
€ 20,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Productieproces | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed | matrijsgesmeed |
maximale bekhoogte h1 | 14 | 14 | 14 |
Sleutellengte L | 430 | 360 | 444 |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 21 | 21 | 21 |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |