Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 27mm

Artikelnummer: 614700 27

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 27 mm
Sleutellengte L 385 mm
maximale bekhoogte h1 12 mm
Maximale ringhoogte h2 max 18 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614700 27
Nummer fabrikant 614700 27

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde diep doorgezet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Tip:

HT-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het HT-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 27mm

Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 27mm

op aanvraag
Op voorraad
628 stuks direct leverbaar
€ 14,30
op aanvraag
Op voorraad
457 stuks direct leverbaar
€ 19,60
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd verchroomd vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutellengte L 385 mm 386 mm 385 mm
Sleutelwijdte 27 mm 27 mm 27 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chroom-vanadiumstaal Chrome-Alloy-Steel
Maximale ringhoogte h2 max 18 mm 18 mm 18 mm
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen