Alternatief product:

Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 15mm

Artikelnummer: 614700 15
Prijs geldig tot 24 nov. 2024
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 15 mm
Sleutellengte L 215 mm
maximale bekhoogte h1 7 mm
Maximale ringhoogte h2 max 11 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 614700 15
EAN/GTIN 4045197160003
Nummer fabrikant 614700 15

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde diep doorgezet.

Norm:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, splintervrij mat verchroomd.

Tip:

HT-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het HT-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 15mm

Steekringsleutel, lange uitvoering, Sleutelwijdte: 15mm

op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar
€ 2,00
op aanvraag
Op voorraad
372 stuks direct leverbaar
€ 5,45
op aanvraag
Op voorraad
307 stuks direct leverbaar
€ 9,15
op aanvraag
Op voorraad
114 stuks direct leverbaar
€ 9,45
maximale bekhoogte h1 7 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Ringstand 15 graden 15 graden 15 graden 10 graden
Sleutellengte L 215 mm 230 mm 275 mm 215 mm
Sleutelwijdte 15 mm 15 mm 15 mm 15 mm
Sleutelwijdtematen metrisch metrisch metrisch metrisch
Materiaal Chrome-Alloy-Steel Chroom-vanadiumstaal Chroom-molybdeenstaal Chrome-Alloy-Steel
Producttype Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel Schroefsleutel

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen