{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 15 mm | |
Sleutellengte L | 215 mm | |
maximale bekhoogte h1 | 7 mm | |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | |
Ringstand | 10 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
vonkvrij | nee | |
Ring diep doorgezet | ja | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614600 15 | |
EAN/GTIN | 4062406220662 | |
Nummer fabrikant | 614600 15 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Steekringsleutel, lange uitvoering 15 mm
op aanvraag
Op voorraad
170 stuks direct leverbaar
€ 9,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
964 stuks direct leverbaar
7,85 €
€ 2,05
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
445 stuks direct leverbaar
€ 5,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
328 stuks direct leverbaar
€ 9,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
maximale bekhoogte h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Sleutellengte L | 215 mm | 215 mm | 230 mm | 275 mm |
Sleutelwijdte | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Sleutelwijdtematen | metrisch | metrisch | metrisch | metrisch |
Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-molybdeenstaal |
Maximale ringhoogte h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Producttype | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel | Schroefsleutel |